Beli abrasive flap disc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNITED ABRASIVES-SAIT Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp459.900

    UNITED ABRASIVES-SAIT Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Item: Flap Disc
    • Disc Backing Material: Fiberglass
  2. WESTWARD Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp84.900

    WESTWARD Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Westward® flap disc is a high-quality disc with coated aluminum oxide grit and a cloth backing.
    atribut:
    • Item: Flap Disc
    • Abrasive Type: Coated
    • Disc Backing Material: Cloth
  3. TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 13500
  4. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  5. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  6. Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp7.900

    Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  7. mine Abrasive Belt for RMB Sander (Amplas Sabuk)
    67%
    Mulai

    Rp849.900

    mine Abrasive Belt for RMB Sander (Amplas Sabuk)
    atribut:
    • Item Name: Polishing cloth belt (50 Disc) (White alundum)
    • Uses: For general polishing
  8. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  9. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  10. BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Applications: Metal
  11. Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  12. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp30.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  13. INGCO Zirconium Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Zirconium Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    INGCO 10-Pcs Zirconia Flap Disk (P40) // Mata Gerinda Amplas Poles Stainless Stenlis Zirconium
    atribut:
    • Size (mm): 115x22 (4-1/2x7/8inch)
    • Material: Zirconium Oxide Abrasive
  14. PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp12.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
  15. York Zirconia Fiberglass Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp22.900

    York Zirconia Fiberglass Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    York conical flap discs are a high performance alternative to sanding discs with the advantage over depressed centre grinding discs on light gauge sheet metal where surface finish is important. The overlapped abrasive material wear away revealing fresh abrasive, ensuring the discs always cuts effectively and reduces clogging and providing a consistent finish throughout the disc life. The fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe to use on any grinder up 80m/s speeds.
    atribut:
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  16. Chubbsafes Brankas Europa T2 Grade II
    Mulai

    Rp48.999.900

    Chubbsafes Brankas Europa T2 Grade II
    Deskripsi:
    With the Europa, Chubbsafes offers a professional high security safe designed to protect cash and valuables up to the highest certified resistance level. The Europa is certified by ECB•S in accordance with the stringent European standard, EN 1143-1 T2, as Grade I, II, III and V for burglary protection. Each safe can be equipped with high quality fittings to maximize storage requirements. Next to that, Europa Grade I and II are certified by RISE, the Research Institute of Sweden as NT FIRE 017 – 60 Paper, for 60 minutes protection of paper from fire.
    atribut:
    • Protection or Resistance Level: Grade II
Daftar Harga abrasive flap disc Terbaru October 2026
UNITED ABRASIVES-SAIT Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp459.900
WESTWARD Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp84.900
TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Rp10.900
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900
Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp7.900
mine Abrasive Belt for RMB Sander (Amplas Sabuk)Rp849.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp199.900
KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp37.900
York Flap Disc (Amplas Susun)Rp37.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)